Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-HP03W5J0331T5E203 Dickschicht-Widerstand 330? SMD 0603 0.2W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910140839
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
1000er Pack TRU Components TC-HP03W5J0331T5E203 Dickschicht-Widerstand 330? SMD 0603 0.2W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Verpackungsart: Tape cut
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Widerstand: 330 ?
Belastbarkeit: 0.2 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Typ: TC-HP03W5J0331T5E203
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1584554
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführung: 3 x 5.6 mm

Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TRU COMPONENTS, 1584554, TC-HP03W5J0331T5E203, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.