Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 301-0799-000 Spreizniete Loch-Ø 4mm Natur 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910140824
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-0799-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
100er Pack PB Fastener 301-0799-000 Spreizniete Loch-Ø 4mm Natur 1St./Pack

Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.

Kategorie: Spreizniete
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Natur
Loch-Ø: 4 mm
Plattenstärke (max.): 5 mm
Passend für (Details): Best.-Nr. 54 59 11
Inhalt: 1 St.
Typ: 301-0799-000
Produkt-Art: Spreizniete
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 301-0799-000
EAN: - - - - - - - - -
Insertionskraft:
4 kg

Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø4mm, PB Fastener, 301-0799-000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0887*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.