Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 08 2567 000 000 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131820
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2567 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Binder 08 2567 000 000 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): 720

Kategorie: Rundstecker Schutzkappe
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +95 °C
Nennstrom: 5 A
Min. Temperatur: -30 °C
Nennspannung: 250 V
Typ: 08 2567 000 000
Herst.-Teilenr.: 08 2567 000 000
Anschlusswinkel: 180 °
Serie: 720
Temperaturbereich: -30 - +95 °C
Produkt-Art: Rundstecker Schutzkappe
Hersteller-Nr.: 082567000000
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte: Phosphorbronze 6 µ Gold

Weitere Suchbegriffe: flanschdose binder, flanschdose, Binder, 08 2567 000 000, 734-5763
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,34*
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,15*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,28*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,07*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 9128 50 08
ab € 5,83*
Zubehör
Binder
99 9108 50 03
ab € 4,37*
Zubehör
Binder
99 9108 60 03
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.