Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS 718817 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130881
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     D96694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
3er Pack TRU COMPONENTS 718817 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau vertikal

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 718817
Typ: 718817
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Schaltkontakt: Ohne
Temperaturbereich: -10 - +50
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Vernickelt
Audio-Kanäle: Stereo
Polzahl: 3
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Befestigung: Print
Farbe: schwarz
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Hersteller-Nr.: 718817
EAN: - - - - - - - - -
Staubdicht, kratzfest, stoßsicher

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 718817, Hohlraumstecker, Klinkenstecker, Klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.