Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 943PFS-12-010-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130838
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943PFS-12-010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
943PFS-12-010-00
5er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 943PFS-12-010-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Vierkantstift 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 10
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 5.50 mm
Stiftlänge (Printseitig): 4 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 943PFS-12-010-00
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Maßangaben: L x B x H 25,4 x 2.5 x 11.3 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Farbe: schwarz
Höhe: 2.50 mm
Breite: 12.00 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +105 °C
Typ: 943PFS-12-010-00
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 943PFS-12-010-00
EAN: - - - - - - - - -
Kappenfarbe: Grün

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
1 Tag
228
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,63*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.