Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 3006.2111 Drucktaster 28 V/DC 0.05A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb (L x B x H) 9.85 x 9.85 x 3.95mm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130564
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3006.2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Marquardt 3006.2111 Drucktaster 28 V/DC 0.05A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb (L x B x H) 9.85 x 9.85 x 3.95mm IP40

Diese beleuchtete Kurzhubtaste in SMD-Anschlusstechnik hat eine geringe Bauhöhe, eine angenehme Betätigungscharakteristik und eine extrem große Betätigungsfläche.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtfarbe: Gelb
Leuchtmittel-Typ: LED
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: Au (Gold)
Anschluss: SMD
Schaltspannung: 28 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.05 A
Durchlassspannung U(F): 2.1 V
Breite: 9.85 mm
Höhe: 3.95 mm
Einbau-Ø: 6.8 mm
Schutzart: IP40
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 9.85 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Typ: 3006.2111
Hersteller-Nr.: 3006.2111
EAN: - - - - - - - - -
Anschlusskabel: 1,5m.

Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 3006.2111, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,23*
1 Tag
254
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,73*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 5,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.