Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 020-W120E Steckernetzteil, Festspannung 20W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130281
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 020-W120E
EAN/GTIN:
     4251125201421
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 20w
steckernetzgerät 12v
Dehner Elektronik ATM 020-W120E Steckernetzteil, Festspannung 20W Stabilisiert

Ausgangsspannung 12 V/DC
Für Verbraucher bis max. 1670mA
Leistung 20 Watt
Schutzklasse 2
Energy Star Level VI
Für medizinische Anwendungen geeignet
2x MOPP
IEC60601-1-2 : 2014 (Edition 4.0)
ES60601-1 (Edition 3.1)
Hoher Wirkungsgrad

Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet

Ausgangsleitung mit DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

Typ: Steckernetzteil
Anschluss: Eurostecker
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Typ: ATM 020-W120E
Eingangsspannung (max.): 230 V/AC
Eingangsspannung (min.): 115 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 20 W
Kabellänge: 1.50 m
Gewicht: 135 g
Eingangsspannung: 115 V/AC
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Breite: 34 mm
ErP Status: Step 2
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: ATM020-W120E
EAN: 4251125201421
Für medizinische Anwendungen

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 4251125201421, Dehner Elektronik, ATM 020-W120E, medizinisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,08*
€ 28,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,88*
€ 3,50*
ab € 34,71*
€ 46,38*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 55,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.