Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OKW A4113108 Abdeckkappe mit Zeiger Grau, Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 13.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130232
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4113108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
5er Pack OKW A4113108 Abdeckkappe mit Zeiger Grau, Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 13.5mm

Kategorie: Abdeckkappe
Besonderheiten: mit Zeiger
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Passend für Knopf-Ø: 13.5 mm
Passend für: Rundknopf 13.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4113108
Farbe: grau + schwarz
Produkt-Art: Abdeckkappe
Hersteller-Nr.: A4113108
EAN: - - - - - - - - -
Drehzahl: 1200 U/min
Bürstendurchmesser: max. 100 mm
Schutzart: IP20

Weitere Suchbegriffe: okw drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A4113108
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,13*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,52*
1 Tag
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,60*
€ 15,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.