Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511307 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50mm 2.50mm 0.50m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129937
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511307
EAN/GTIN:
     4053199559312
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS TC-2511307 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50mm 2.50mm 0.50m 1St.

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Typ: TC-2511307
Herst.-Teilenr.: TC-2511307
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Niedervolt-Buchse
Anschluss B: offene Kabelenden
Innen-Ø: 5.50 mm
Stift-Ø: 2.50 mm
Bauform: Kupplung, gerade
Leitungs-Querschnitt: 0.50 mm²
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Kabellänge: 0.50 m
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: TC-2511307
EAN: 4053199559312
Kabelenden mit Aderendhülsen

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511307, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,35*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,37*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.