Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511274 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 5.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129849
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511274
EAN/GTIN:
     4053199558988
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
TRU COMPONENTS TC-2511274 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 5.00m 1St.

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Typ: TC-2511274
Herst.-Teilenr.: TC-2511274
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Schaft-Länge: 9.50 mm
Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm²
Farbe: rot + schwarz
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Anschluss B: offene Kabelenden
Außen-Ø: 5.50 mm
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: TC-2511274
EAN: 4053199558988
Enden vezinnt

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511274, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,15*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.