Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 707-1-20-2-20-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129054
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     707-1-20-2-20-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
707-1-20-2-20-00
3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 707-1-20-2-20-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Vierkantstift 0,4 mm.

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 1.27 mm
Anschluss: SMD
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 3.05 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.54 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 707-1-20-2-20-00
Länge (Tiefe): 25.40 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 4.39 mm
Breite: 4.55 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: 707-1-20-2-20-00
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Maßangaben: L x B x H 25.40 x 5.2 x 4.39 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 707-1-20-2-20-00
EAN: - - - - - - - - -
Länge der Hobelsohle: 285 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,03*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,51334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.