Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Schaltaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 300W Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSL
RSL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128703
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523476
EAN/GTIN:
     4053199570072
Suchbegriffe:
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
schaltaktor
RSL Schaltaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 300W Reichweite max. (im Freifeld) 70m

Kein Neutralleiter erforderlich
Extrem kleine Bauform
Integrierte Überlastsicherung

Einbauempfänger zur Erweiterung des Funk-Schaltsystems RSL. Zur Montage in Unterputzdosen hinter einem vorhandenen Schalter ausgelegt. Kann auch bei 41mm tiefen Schalterdosen verwendet werden. Für diesen Empfänger ist kein Neutralleiter erforderlich.

Eingänge: L · Ausgänge: geschaltet L

Gewicht: 23 g
Kategorie: Schaltaktor
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Serie: RSL
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Höhe: 41 mm
Breite: 41 mm
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Max. Schaltleistung: 300 W
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V/AC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 1
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 70 m
Montageart: Unterputz
Produkt-Art: Schaltaktor
Datenaustausch: unidirektional
Anwendungsbereich: Licht
Besonderheiten: 2-Draht + kein Neutralleiter erforderlich
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenz: 433 MHz
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Hersteller-Nr.: SY-3523476
EAN: 4053199570072
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Integrierte Überlastsicherung

Lieferumfang: RSL Funk-Einbauschalter Mini 2 Draht + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-3523476, SY-RSL-R7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,64*
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 22,94*
€ 3,50*
ab € 31,31*
€ 42,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 42,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.