Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter GPTCRM01 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127657
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     GPTCRM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
ZF Mikroschalter GPTCRM01 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 15 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mikroschalter
Typ: GPTCRM01
Hersteller-Nr.: GPTCRM01
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, GPTCRM01, 517-791, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.