Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Eaton M22-DL-G Drucktaster Grün 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127277
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D77424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67
3er Pack Eaton M22-DL-G Drucktaster Grün 1St./Pack

Kategorie: Drucktaster
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Grün
Herstellerfarbe: Grün
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement + externes LED-Element
Funktionen: tastend
Ausführung: Tastend
Schutzart: IP67
Höhe: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.7 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drucktaster
Farbe: grün
Typ: M22-DL-G
Hersteller-Nr.: 216927
EAN: - - - - - - - - -
Stromspitze max. 30 A während 1/2 Sinus, 250 V/AC

Weitere Suchbegriffe: 4015082169275, Eaton, 216927, M22-DL-G, MoellerBefehlMeldeGeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,97334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.