Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BACO L21KF03 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 x 90° 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127086
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     D76867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
3er Pack BACO L21KF03 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 x 90° 1St./Pack

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach /Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1,3 oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Kategorie: Wahltaste
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff + verchromt
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Schutzart: IP69K
Schaltwinkel: 1 x 90 °
Höhe: 23 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Wahltaste
Typ: L21KF03
Hersteller-Nr.: 100952
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang: Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: BACO, 100952, L21KF03, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 21,23667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.