Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 584 25 SA LED-Kühlkörper 1.5 K/W (Ø x H) 105mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126958
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021657
SK 584 25 SA
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 584 25 SA LED-Kühlkörper 1.5 K/W (Ø x H) 105mm x 25mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 584 25 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.5 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 105 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10021657
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 20,26*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,28*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 29,94*
€ 40,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.