Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 598 15 SA LED-Kühlkörper 4 K/W (Ø x H) 46mm x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126954
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021847
SK 598 15 SA
kühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 598 15 SA LED-Kühlkörper 4 K/W (Ø x H) 46mm x 15mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 598 15 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 4 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 15 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 46 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10021847
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,78*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
Lager 1039
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 23,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.