Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 599 20 SA LED-Kühlkörper 2.1 K/W (Ø x H) 120mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126948
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021863
EAN/GTIN:
     4064161264394
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021863
SK 599 20 SA
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 599 20 SA LED-Kühlkörper 2.1 K/W (Ø x H) 120mm x 20mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 599 20 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.1 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 120 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10021863
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,94*
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 17,94*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 37,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.