Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 5052-108.01 Schnurschalter Weiß 2 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126618
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5052-108.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
InterBär 5052-108.01 Schnurschalter Weiß 2 x Aus/Ein 2A 1St.

2polige Ausführung

Schnur-Zwischenschalter mit Kennzeichnung 0-I für Geräte der Schutzklasse II. ENEC-geprüft, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm².

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv: 0/I
Herstellerfarbe: Weiß
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Breite: 30 mm
Höhe: 20.7 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 5052-108.01
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 66 mm
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 5052-108.01
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: interBär, 5052-108.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 10,16*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 15,32*
€ 22,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.