Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LMV4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACO
BACO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126547
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BALMV4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
baco joystick
joystick
BACO LMV4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1St.

Kategorie: Joystick
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Ausführung: mit Verriegelung in Stellung 0
Schutzart: IP65
Höhe: 70 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: LMV4A
Produkt-Art: Joystick
Hersteller-Nr.: BALMV4A
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang: Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: BACO, BALMV4A, LMV4A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,13*
€ 75,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 75,13*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 136,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
100935
ab € 11,24*
Sonstiges
Baco
BALM11
ab € 9,83*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.