| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910126498 Herst.-Nr.: KY023JM EAN/GTIN: 4053199553457 |
| |
|
| | |
| 3er Pack Joy-it KY023JM 1St./Pack Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, pcDuino, Banana Pi, Arduino Die X und Y Position des Joysticks, werden als analoge Spannung auf den Ausgangspins ausgegeben. Das Modul kann fest verlötet oder auf ein Breadboard aufgesteckt werden. Kategorie: Sensorkit Höhe: 39 mm Breite: 34 mm Länge (Tiefe): 26 mm Passend für: Raspberry Pi + pcDuino + Banana Pi + Arduino Hersteller-Nr.: KY023JM EAN: 4250236816845 Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ Lieferumfang: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: raspberry, 3b+, 3b, 2b, b+, mega, uno, sensor, sensormodul, education, messen, steuern, regeln, schule, maker, joy-it, entwickeln, entwicklerkit, daten, unterricht, lernen, entwickler, programmieren, programm, linux, scratch, python, joystick, gamepad, steuerung |
| | |
| |