Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BACO L21AA06D Drucktaster Frontring Metall, verchromt Blau 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126228
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100510-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
3er Pack BACO L21AA06D Drucktaster Frontring Metall, verchromt Blau 1St./Pack

Bis zu 2 weitere Kontaktelemente nachrüstbar.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Metall + verchromt
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Blau
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: Schrauben
Funktionen: tastend
Kontaktart: 1 Schließer
Einbau-Ø: 22.3 mm
Ausführung: 1 Schließer
Schutzart: IP69K
Schaltspannung: 600 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Höhe: 11 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.9 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drucktaster
Farbe: blau
Typ: L21AA06D
Schaltstrom: max. 10 A
Schaltspannung: max. 600 V
Hersteller-Nr.: 100510-BU
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: BACO, 100510-BU, L21AA06D, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 15,25*
Lager 1039
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,29*
€ 85,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,55*
€ 101,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,53*
€ 100,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,95*
€ 92,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,30*
€ 91,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,99*
€ 85,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 22,09667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,81*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,40*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,00*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,35*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,92*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,84*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,37*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,51*
Sonstiges
Baco
224180
ab € 5,60*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,63*
Sonstiges
Baco
224183
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.