Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TL36WW10400 Kippschalter 48V DC/AC 0.5A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126081
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TL36WW10400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
APEM TL36WW10400 Kippschalter 48V DC/AC 0.5A 1 x Ein/Ein rastend 1St.

Hochwertiger Subminiaturschalter für gedruckte Schaltungen. Auch für automatische Bestückung von Leiterplatten, da schwallbadfest und waschdicht.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Ein
Kontaktmaterial: versilbert
Anschluss: Lötpins
Polzahl: 1
Schaltspannung: 48 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Breite: 5 mm
Höhe: 7.1 mm
Einbau-Ø: 4.6 mm
RM: 2.54 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltstrom: 0.5 A
Produkt-Art: Kippschalter
Schaltleistung: max. 0,5 A/48 V DC/AC
Länge (Tiefe): 8.1 mm
Typ: TL36WW10400
Hersteller-Nr.: TL36WW10400
EAN: - - - - - - - - -
Hebel-Länge: 7,4 mm

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, TL36WW10400, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 9,82*
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 21,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.