Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter GPTBNA01 250 V/AC 20A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126028
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     GPTBNA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v 20a
ZF Mikroschalter GPTBNA01 250 V/AC 20A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Stößel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 20 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mikroschalter
Typ: GPTBNA01
Hersteller-Nr.: GPTBNA01
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart IP50

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, GPTBNA01, 517-612, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.