Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 1107022 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125700
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107022
EAN/GTIN:
     4011376703842
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
3er Pack BKL Electronic 1107022 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber

2,5 mm
Stecker gerade, Metall
Stereo

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Metall
Typ: 1107022
Herst.-Teilenr.: 1107022
Audio-Kanäle: Stereo
Knickschutz: Nein
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Steckzyklen: ? 3 000
Außen-Ø: 2.5 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Löten
Polzahl: 3
Hersteller-Nr.: 1107022
EAN: 4011376703842
Schutzklasse II
Wartungsfreier Blei-Gel Akku
Schutzart IP54
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Ladezeit ca. 15 h

Weitere Suchbegriffe: 4011376703842, BKL Electronic, 1107022
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,74*
1 Tag
252
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,04334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106006/5
ab € 1,812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.