Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Cliff CL170847CR Drehknopf Schwarz, Grün (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125418
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170847CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
5er Pack Cliff CL170847CR Drehknopf Schwarz, Grün (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm

Kategorie: Drehknopf
Ausführung: Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 14.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Grün
Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Typ: CL170847CR
Farbe: schwarz + grün
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: CL170847CR
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangs-Widerstand: 50 m?
Breitenraster: 7,62 mm

Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, cliff drehknopf, Cliff, CL170847CR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,90*
1 Tag
73
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,18*
Lager 1039
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.