Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Kodierring Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124120
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-RING-VIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Amphenol Kodierring Violett

Kodierring

Herstellerfarbe: Violett
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-RING-VIO
Farbe: violett
Produkt-Art: Kodierring
Kategorie: Kodierring
Typ: AC-RING-VIO
Hersteller-Nr.: AC-RING-VIO
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AC-RING-VIO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,82*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 1039
60
10
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 2,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.