Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Dahle Magnet (Ø x H) 32mm x 7mm Facettrand, rund Grün 95532


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123169
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     D44474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet grün dahle
50er Pack Dahle Magnet (Ø x H) 32mm x 7mm Facettrand, rund Grün 95532

Magnet haftet auf jeder eisenhaltigen Fläche. Der praktische Griffrand garantiert leichte Handhabung beim Aufsetzen und Abnehmen.

Mit Griffkante.

Kategorie: Magnet
Herstellerfarbe: Grün
Sonderform: Facettrand + rund
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 32 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: grün
Produkt-Art: Magnet
Hersteller-Nr.: 95532
EAN: - - - - - - - - -
Haltekraft: 0,8 kg

Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Dahle, 95532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.