Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.2029 Stoppuhr digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122573
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     D30466
EAN/GTIN:
     4009816025159
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
stoppuhr tfa dostmann
TFA Dostmann 38.2029 Stoppuhr digital Schwarz

Diese Stoppuhr überzeugt durch ein perfektes Handling.

Anzeige der Uhrzeit · Mit Sekunden und Wochentag · Datumsanzeige · 1/100 Sekunden · Zwischenzeit · Stundensignal · Weckalarm mit Snooze-Funktion.

Material (Details): Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 69 g
Produkt-Art: Stoppuhr digital
Länge (Tiefe): 89 mm
Breite: 70 mm
Stromversorgung: LR44 Knopfzelle, inkl.
Höhe: 23 mm
Kategorie: Stoppuhr digital
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 38.2029
EAN: 4009816025159
Aufnahmewinkel 112°
Brennweite 30 mm (35 mm entsprechend)
Fokusabstand min. 400 mm
Blende: F 2.0
Auflösung 1,3 Megapixel
Pixelgröße 4.2um
Empfindlichkeit 3650mV/lux-sec

Lieferumfang: Stoppuhr · Bedienungsanleitung · Batterie LR44.

Weitere Suchbegriffe: 4009816025159, TFA Dostmann, 38.2029, Sportuhr, Sport Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 15,37*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 15,38*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,42*
€ 3,50*
ab € 23,97*
€ 32,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.