Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.2030 Stoppuhr digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122572
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     D30464
EAN/GTIN:
     4009816025166
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
tfa stoppuhr
TFA Dostmann 38.2030 Stoppuhr digital Schwarz

Diese Stoppuhr überzeugt durch ein perfektes Handling.

Anzeige der Uhrzeit · Mit Sekunden und Wochentag · Datumsanzeige · 1/100 Sekunden · Zwischenzeit · Stundensignal · Weckalarm mit Snooze-Funktion.

Material (Details): Kunststoff
Runden-/Splittingzeiten: 1
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 50 g
Länge (Tiefe): 79 mm
Produkt-Art: Stoppuhr digital
Breite: 65 mm
Stromversorgung: LR44 Knopfzelle, inkl.
Höhe: 21 mm
Kategorie: Stoppuhr digital
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 38.2030
EAN: 4009816025166
Aufnahmewinkel 112°
Brennweite 30 mm (35 mm entsprechend)
Fokusabstand min. 400 mm
Blende: F 2.0
Auflösung 1,3 Megapixel
Pixelgröße 4.2um
Empfindlichkeit 3650mV/lux-sec

Lieferumfang: Stoppuhr · Bedienungsanleitung · Batterie LR44.

Weitere Suchbegriffe: 4009816025166, TFA Dostmann, 38.2030, Sportuhr, Sport Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.