Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR 50550120121D Schraubklemmblock 1.00mm² Polzahl (num) 12 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122301
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50550120121D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50550120121D
AK550/12DS-3.5-V
Printklemmen
5er Pack PTR 50550120121D Schraubklemmblock 1.00mm² Polzahl (num) 12 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: mit Drahtschutzbügel
RM: 3.50 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 12
Polzahl: 12
Serie: AK550
Abisolierlänge (min.): 5 mm
Abisolierlänge (max.): 5 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Nennstrom: 6 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.08 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 1.00 mm²
Querschnitt starr (max.): 1.50 mm²
AWG min.: 28
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
AWG max.: 16
Kontaktmaterial: Messing
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Länge (Tiefe): 6.50 mm
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Nennspannung: 125 V
Herst.-Teilenr.: 50550120121D
Höhe: 11.70 mm
Inhalt: 1 St.
Pole: 12
Anschluss-Querschnitt: bis 1.0 mm²
Typ: AK550/12DS-3.5-V
Querschnitt: bis 1.5 mm²
Breite: 42.00 mm
Hersteller-Nr.: 50550120121D
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.