Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072137/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122276
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072137/T
EAN/GTIN:
     4011376704733
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
BKL Electronic 072137/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PE
Typ: 072137/T
Herst.-Teilenr.: 072137/T
Polzahl: 2
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Anschluss: Löten
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Knickschutz: Ja
Farbe: schwarz
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Vernickelt
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 072137/T
EAN: 4011376704733
Montagebohrung-Ø: 12.2 mm

Weitere Suchbegriffe: 5410329218300, 4011376704733, BKL Electronic, 072137/T, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,10*
10
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,14*
Lager 1039
61
10
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 2,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.