Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR Stiftgehäuse-Platine STL(Z)1550 Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3.81mm 51550105025D


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122140
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     51550105025D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
ptr stiftgehäuse
stiftgehäuse
5er Pack PTR Stiftgehäuse-Platine STL(Z)1550 Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3.81mm 51550105025D

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau horizontal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: STL(Z)1550
RM: 3.81 mm
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 10
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Breite: 39.49 mm
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer
Industrieverpackung: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Höhe: 10.50 mm
Länge (Tiefe): 9.20 mm
Typ: STLZ1550/10G-3.81-H
Herst.-Teilenr.: 51550105025D
Max. Temperatur: +105 °C
Anschluss: Print
Nennspannung: 300 V
Anzahl Reihen: 1
Min. Temperatur: -30 °C
Gehäuse-Material: PA 6.6
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Temperaturbereich: -30 - +105 °C
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Herstellerfarbe: Grün
Hersteller-Nr.: 51550105025D
EAN: - - - - - - - - -
Passend zu: AK(Z)1550

Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, PTR, 51550105025D, STLZ1550/10G-3.81-H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.