Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Cimco 180600 Stiftkabelschuh 10mm² Unisoliert Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122059
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     D28912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh 10mm²
stiftkabelschuh
cimco stiftkabelschuh
10er Pack Cimco 180600 Stiftkabelschuh 10mm² Unisoliert Metall

Stift-Länge: 11 mm
Stift-Ø: 4.5 mm

Kategorie: Stiftkabelschuh
max. Querschnitt: 10 mm²
Stift-Länge: 11 mm
Stift-Ø: 4.5 mm
Isolierungsart: Unisoliert
Herstellerfarbe: Metall
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Stützhülse: Nein
Herst.-Teilenr.: 180600
Typ: 180600
Quetschbereich (max.): 10 mm²
Produkt-Art: Stiftkabelschuh
Inhalt: 1 St.
Stift-Ø: 4.5 mm
Querschnitt-Bereich: 10 mm² (max)
Hersteller-Nr.: 180600
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: max. 16 mm

Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180600, Quetschverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.