Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 8718 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klauke
Klauke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121580
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     D28104
EAN/GTIN:
     4012078023993
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 1mm² rot
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Klauke 8718 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 1000St.

15 mm
Rot

Hülsenlänge: 8 mm
Länder-Farbcode: DIN
Typ: 8718
Inhalt: 1000 St.
Querschnitt je Ader: 1 mm²
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Isolationsmaterial: PP
Temperaturbereich: bis +105 °C
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Herst.-Teilenr.: 8718
Länge (Tiefe): 15 mm
AWG max.: 17
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Farbe: rot
Isolierungsart: Teilisoliert
Querschnitt x Länge: 1 mm² x 8 mm
Hersteller-Nr.: 8718
EAN: 4012078023993
Querschnitt max. 0,75 mm²
Nach DIN EN 1750 301 803-C

Weitere Suchbegriffe: Klauke, 8718, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,55*
€ 117,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,95*
€ 111,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.