Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Vogt Verbindungstechnik 3699 Parallelverbinder 0.10mm² 0.50mm² Unisoliert Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121522
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     D27996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
100er Pack Vogt Verbindungstechnik 3699 Parallelverbinder 0.10mm² 0.50mm² Unisoliert Metall

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt.

Herstellerfarbe: Metall
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Typ: 3699
Herst.-Teilenr.: 3699
min. Querschnitt: 0.10 mm²
AWG max.: 22
AWG min.: 26
max. Querschnitt: 0.50 mm²
Temperaturbereich: bis +125 °C
Material (Details): E-Cu sn
Produkt-Art: Parallelverbinder
Maßangaben: ØD1 x L x S 1.2 x 5 x 0.4 mm
Querschnitt-Bereich: 0.10 - 0.50 mm²
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 5 mm
Wandstärke (Details): 0.4 mm
Innen-Ø: 1.2 mm
Kategorie: Parallelverbinder
Isolierungsart: Unisoliert
Hersteller-Nr.: 3699
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3699, Quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.