Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vogt Verbindungstechnik 4805 Endverbinder 0.705mm² Vollisoliert Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121412
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     D27734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetsch Endverbinder
quetsch endverbinder
10er Pack Vogt Verbindungstechnik 4805 Endverbinder 0.705mm² Vollisoliert Transparent

Herstellerfarbe: Transparent
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Herst.-Teilenr.: 4805
AWG max.: 20
max. Querschnitt: 0.705 mm²
Typ: 4805
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Querschnitt-Bereich: 0.705 mm² (max)
Farbe: transparent
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Maßangaben: ØD1 x L x ØD2 x L1 x ØD3 x ØD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 15.2 mm
Produkt-Art: Endverbinder
Innen-Ø: 3.1 mm
Kategorie: Endverbinder
Außen-Ø: 8.3 mm
Isolationsmaterial: PA
Isolierungsart: Vollisoliert
Anschluss: -
Material (Details): Cu sn PA
Hersteller-Nr.: 4805
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 4805, Quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.