Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP2RX Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121292
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Neutrik NP2RX Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St.

6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Stereo

Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Herst.-Teilenr.: NP2RX
Typ: NP2RX
AWG: 18
Bauform: Stecker, gewinkelt
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Steckzyklen: 1000
Knickschutz: Ja
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Vernickelt
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Audio-Kanäle: Mono
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Außen-Ø: 6.35 mm
Polzahl: 2
Hersteller-Nr.: NP2RX
EAN: 7613187000850
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 7613187000850, Neutrik, NP2RX, 166-282, Hohlraumstecker, Klinkenbuchse, Klinke, Klinkenkupplung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,46*
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,48*
1 Tag
440
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 5,38*
€ 8,95*
ab € 3,12*
€ 5,62*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,525*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 48,94*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,231*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.