Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg STO 2 ROT Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121043
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     STO 2 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
5er Pack Lumberg STO 2 ROT Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Mit Knickschutz und Lötanschlüssen.

Ausführung: Knickschutz aus Kunststoff
Herstellerfarbe: Rot
Material (Details): CuZn
Typ: STO 2
Herst.-Teilenr.: STO 2 ROT
Anschluss: Löten
Polzahl: 2
Farbe: rot
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Knickschutz: Ja
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Hersteller-Nr.: STO2ROT
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, STO 2 ROT, STO 2, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,30*
2 Tage
511
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 24,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.