Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Hirschmann 931 744-500-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 5 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120856
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 744-500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
5er Pack Hirschmann 931 744-500-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 5 Schwarz

DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau horizontal

Für gedruckte Schaltungen. Ohne Abschirmung. Steckrichtung parallel zur Plattenebene. Empfohlene Plattendicke 1,5 mm. Zusätzliche Befestigung durch Schrauben (DIN 40 081).

Ausführung: Typ Nr. 4
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 4
Herst.-Teilenr.: 931 744-500-1
Typ: MAB 5SH
Kontaktmaterial: verzinnt
Farbe: schwarz
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Nennstrom: 4 A
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Polzahl: 5
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 34 V/DC
Hersteller-Nr.: 931744-500-1
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 931 744-500-1, MAB 5SH, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,37*
2 Tage
310
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,39*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 24,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
0131 05
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.