Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg BTO 1-BK Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120654
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     BTO 1-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
5er Pack Lumberg BTO 1-BK Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: BTO 1
Herst.-Teilenr.: BTO 1-BK
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Farbe: schwarz
Montageart (Details): Zentralbefestigung
Inhalt: 1 St.
Steckzyklen: ? 500
Kontaktmaterial: Vernickelt
Polzahl: 2
Anschluss: Löten
Nennstrom: 2 A
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Nennspannung: 34 V DC/AC
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Hersteller-Nr.: BTO1-BK
EAN: - - - - - - - - -
Tülle (Knickschutz): PVC
Messer: versilbert
Stifte vernickelt

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, BTO 1-BK, BTO 1, RCA, RCA Steckverbinder, RCA Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,31*
2 Tage
491
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 12,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.