Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SP2112 / S 5B Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weipu
Weipu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120612
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP2112 / S 5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder SP21
SP21-Rundsteckverbinder
SP21-Steckverbinder
Serie SP21 Steckverbinder
Weipu SP2112 / S 5B Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1St.

Die Rundsteckverbinder Serie SP21 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, Einbau
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 12 A
Verschluss: Schraubverriegelung
Nennspannung: 250 V
Kontaktmaterial: Vergoldet
Gehäuse-Material: PPS
Querschnitt-Bereich: 4.17 mm² (max)
Einbaubohrung Ø: 21 mm
Schutzart: IP68
Anschlusswinkel: 180 °
AWG: 18/11
Typ: SP2112 / S 5B
Herst.-Teilenr.: SP2112 / S 5B
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 4.17 mm²
Serie: SP21
Hersteller-Nr.: SP2112/S5B
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: STL1350

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sp21, Weipu, SP2112 / S 5B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,52*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,54*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 16,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2110 / P 5B II
ab € 4,76*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2111
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.