Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 3 Polzahl je Reihe: 3 945-12-009-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120120
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     945-12-009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 polig
100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 3 Polzahl je Reihe: 3 945-12-009-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 3
Polzahl je Reihe 3

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 3
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 9
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 5.50 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 945-12-009-00
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Farbe: schwarz
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Höhe: 7.50 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Breite: 7.62 mm
Länge (Tiefe): 11.30 mm
Industrieverpackung: Nein
Typ: 945-12-009-00
Hersteller-Nr.: 945-12-009-00
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 945-12-009-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,151*
Lager 1039
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,88*
€ 31,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.