Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 946-13-040-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120005
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     946-13-040-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig
3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 946-13-040-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 40
Polzahl Gesamt: 40
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 4.80 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 946-13-040-00
Typ: 946-13-040-00
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 5.80 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Farbe: schwarz
Breite: 8.70 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Länge (Tiefe): 101.6 mm
Hersteller-Nr.: 946-13-040-00
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 946-13-040-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,92*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,43667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.