Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MX-BAG XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119888
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MX-BAG
EAN/GTIN:
     7613187003219
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Neutrik NC3MX-BAG XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1St.

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Neutrik XLR-Kabelstecker X-Serie gilt als "Industrie-Standard" und ist mit nur 4 Einzelteilen und ohne Schrauben einfach und schnell zu montieren. Die X Serie zeichnet sich aus durch ein kompaktes Design mit robustem Druckguss-Gehäuse, glasfaserverstärktem Kunststoff-Einsatz und eine Kabelzugentlastung im Spannzangen-Prinzip für einen sicheren Halt für jedes Kabel.

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: NC3MX-BAG
Herst.-Teilenr.: NC3MX-BAG
AWG: 14
Typ: NC3MX-BAG
Polzahl: 3
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Kontaktmaterial: versilbert
Kabelanschl. Ø: 3.5 - 8.0 mm
Anschluss: Löten
Verschlussart: Keine
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Nennspannung: 50 V/AC
Nennstrom: 16 A
Farbe: schwarz
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: NC3MX-BAG
EAN: 7613187003219
Einbau-Ø: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: 7613187003219, Neutrik, NC3MX-BAG, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 6,02*
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,03*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,83*
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 7,91*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.