Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 149-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119882
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 149-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022617
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Hirschmann 930 149-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Grau 1St.

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Ausführung: Typ Nr. 1
Herstellerfarbe: Grau
Typ: 1
Material (Details): Gehäuse: PE
Typ: MAK 30 S
Herst.-Teilenr.: 930 149-517-1
Knickschutz: Ja
Nennstrom: 4 A
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Polzahl: 3
Schutzart: IP30
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Kontaktmaterial: verzinnt
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 930149-517-1
EAN: 4002044022617
Querschnitt: 0,75 mm²
AWG: 18

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044022624, Hirschmann, 930 149-517-1, MAK 30 S, 776-397
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,30665*
€ 2,69665*
200
Frei Haus
ab € 2,31955*
€ 2,72955*
1
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,90*
1 Tag
404
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,90*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 014-517-1
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.