Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hirschmann 930 014-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119779
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 014-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022105
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
3er Pack Hirschmann 930 014-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Grau

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Ausführung: Typ Nr. 1
Herstellerfarbe: Grau
Typ: 1
Material (Details): Gehäuse: PE
Typ: MAS 30
Herst.-Teilenr.: 930 014-517-1
Anschluss: Löten
Schutzart: IP30
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Polzahl: 3
Nennstrom: 4 A
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 34 V/DC
Kontaktmaterial: verzinnt
Hersteller-Nr.: 930014-517-1
EAN: 4002044022105
Einbaubohrungs-Ø: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: din-stecker 3 pol, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker hirschmann, 4002044022112, Hirschmann, 930 014-517-1, MAS 30, 776-482
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,917*
€ 2,177*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93585*
€ 2,19585*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,24*
Lager 1039
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 149-517-1
ab € 1,45*
Sonstiges
Hirschmann
930 303-517-1
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.