Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 017-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119744
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 017-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022402
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hirschmann 930 017-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1St.

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Ausführung: Typ Nr. 6
Herstellerfarbe: Grau
Typ: 6
Material (Details): Gehäuse: PE
Herst.-Teilenr.: 930 017-517-1
Typ: MAS 60
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Polzahl: 6
Kontaktmaterial: verzinnt
Nennstrom: 4 A
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Nennspannung: 34 V/DC
Schutzart: IP30
Hersteller-Nr.: 930017-517-1
EAN: 4002044022402
Einbaubohrungs-Ø: 5 mm

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 2,68*
100
Frei Haus
ab € 2,4611*
€ 2,7211*
100
Frei Haus
ab € 2,4955*
€ 2,7455*
1
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,83*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.