Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 944-13-008-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119730
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-13-008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 944-13-008-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 4

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 8
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 6.80 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-13-008-00
Farbe: schwarz
Höhe: 5.00 mm
Länge (Tiefe): 12.60 mm
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Typ: 944-13-008-00
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Breite: 10.16 mm
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 944-13-008-00
EAN: - - - - - - - - -
Einbaubohrungs-Ø: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 944-13-008-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1211*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.