Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack W & P Products 343-40-60-1Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119537
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     343-40-60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
5er Pack W & P Products 343-40-60-1Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Buchsenleiste
RM: 2 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 40
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: 343-40-60-1
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung: Gerade
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Breite: 45.2 mm
Herst.-Teilenr.: 343-40-60-1
Herstellerfarbe: Schwarz
Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet
Länge (Tiefe): 4.2 mm
Isolations-Widerstand: > 109 ?
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Höhe: 8.8 mm
Hersteller-Nr.: 343-40-60-1
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 2,2 mm

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, w & p products buchsenleiste, pfosten steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, W & P Products, 343-40-60-1, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,11*
2 Tage
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,12*
Lager 1039
92
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.